重松製作所
重松製作所の 空調・水冷ウェア
重松製作所の アクセサリ 空調ウェア・服
個人用冷却器 クーレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89592851
品番
VTW-7K2T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,790
販売価格(税別)
¥
48,900
バスケットに入れる
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
色
青
用途
製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
トラスコ品番
449-3672
材質
(チューブ)ナイロン
質量(g)
650
温度(℃)
(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)
(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)
1.4
適合ホース径(Φmm)
8
注意
※圧縮空気中に存在するオイルミストなどを除去する対策をしてください。
オイルミストなどが製品内に付着すると性能に支障が生じます。