SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89592937
品番
SI-1457ULTRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,500
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
最大締付トルク(N・m)
350
トラスコ品番
440-0666
全長(mm)
126
質量(kg)
1.1
空気消費量(m
3
/min)
0.3
排気口
後方
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
14
ホース取付口
Rc1/4
ハンマータイプ
ツインハンマー