SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の はくり工具
SHINANO(信濃機販)の エアーニードルスケラー
ニードルスケーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89593007
品番
SI-4160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
無負荷打撃数(min
-1
)
4000
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
トラスコ品番
443-0018
全長(mm)
274
質量(kg)
2.19
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
Rc1/4
適合寸法(mm)
【針】3×180