SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の エアーベルトサンダー
ベルトサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89593025
品番
SI-2740
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
トラスコ品番
440-0682
全長(mm)
275
質量(kg)
0.73
ベルト速度(m/min)
1100
空気消費量(m
3
/min)
0.56
排気口
後方
ベルト寸法(mm)
10/12×330
ホース取付口
Rc1/4
無負荷打撃数(min
-1
)
15000