重松製作所
重松製作所の 電動・送気マスク
重松製作所の 電動マスク
重松製作所の オプション 電動マスク
電動ファン付呼吸用保護具 (20680)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89593166
品番
SY20G2-B1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。
吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。
溶接面と併用可能です。
用途
一般粉じん作業。
溶接作業。
仕様
型式検定合格番号 第TP25号
トラスコ品番
773-7947
材質
接顔体:シリコーンゴム
サイズ
M
区分
大風量形/PL1/B級
質量(g)
805
タイプ
半面形面体
適合フィルター
20354
2018年トラスコ掲載ページ
6 0185
商品説明動画
呼吸連動形PAPR 「シンクロ」PR動画
参考になった