用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183