曜日別特売
B-2500 ステンレス ワイヤーフック 水本機械製作所 89593832

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ワイヤーフック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番833-7817注文コード89593832品番B-2500
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途
ベルトなどの連結金具として。
端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番833-7817材質ステンレス(SUS304)質量(g)107寸法D(mm)7寸法l(mm)65寸法R(mm)12.5寸法H2(mm)22寸法w(mm)47寸法R2(mm)5H(mm)48吊下荷重N(kgf)441/452018年トラスコ掲載ページ2 0964
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする