曜日別特売
B-2531 ステンレス ワイヤーフック 水本機械製作所 89593848

ステンレス ワイヤーフック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番833-7825注文コード89593848品番B-2531
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途
ベルトなどの連結金具として。
端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番833-7825材質ステンレス(SUS304)質量(g)215寸法L(mm)100寸法d(mm)10寸法r(mm)10寸法W(mm)46H(mm)40吊下荷重N(kgf)1470/1502018年トラスコ掲載ページ2 0964
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする