※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
値段なりですね、 割とすぐ穴があき、ゴムが剥がれます
いつもこれです。 洗濯して繰り返し使用していますよ。
やや厚手ですが、柔らかくて指も動きやすくて使いやすいです。
昔からこれを使用していますが、グリップ、耐久性など満足です。緑色はどこでも購入できますが、グレーはここでしか購入出来ないので、リピートしています。
リピートしています。刃にもう少し強いと最高なのですが。
ブラックが目立たないので気に入って使い続けてます。
しっかりしていて使いやすかったです。アミ網がほつれそうです。
ここ近年黒を探していましたので購入しました。(汗を拭うと黒くなるらしい)主人が毎日使うため量が必要、クーポン利用して価格の安さで選びました。本人曰く、どうしても片方だけ劣化が来るのでまだ使える片方がもったいない気がすると言ってました。なので家庭用として利用してます。また、お世話になります。