杉藤
杉藤の 光学測定器
杉藤の 単眼鏡/双眼鏡
杉藤の 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89594033
品番
TS-8L-LCCN
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です。
TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです。
用途
本体照明機構への給電に。
仕様
単3電池4本使用(別売)、調光機能付
トラスコ品番
828-0865
適合機種
TS-8LENシリーズ
幅(mm)
73
高さ(mm)
35
質量(g)
80
奥行(mm)
65
2018年トラスコ掲載ページ
1 1407