太幸
太幸の 店舗運営用品
太幸の ショッピングカート・かご・バッグ
太幸の 買い物かご・バッグ
ショッピングバスケット U17
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89594252
品番
U-17-DGR
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
オール樹脂製で軽量かつ大変丈夫です。
容量(L)
17
色
ダークグリーン
用途
ショッピングセンター。
トラスコ品番
764-0510
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
480
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
425×300×215
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
370×260×210
2018年トラスコ掲載ページ
8 0809
注意
※個人宅への配送はできません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません