ショッピングバスケット U28

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89594277 品番 U-28-BK
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

オール樹脂製で軽量かつ大変丈夫です。

容量(L)28 ブラック 用途ショッピングセンター。 仕様ネーム入れ可能 トラスコ品番764-0536 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)550 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)480×340×255 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×290×240 2018年トラスコ掲載ページ8 0809
注意
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89594286
2022-03-15
用途:
マイバスケット試作用
建設業・工事業

青色のオリジナルマイバスケットのデザイン制作を受け、試作の為に購入したのだが持った感じが軽く作りが安っぽいし本体がゆがんでおり正直使い物にならない。
取手のある枠の下部、ネームを入れる部分が全体的に波を打ったように歪にゆがみ、変形している。
値段の割には安っぽいつくりと商品自体のゆがみを考えると正直頂けない。
あまり悪くは書きたくはないが、高かろう悪かろうの商品で非常に残念でならない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする