太幸
太幸の 店舗運営用品
太幸の ショッピングカート・かご・バッグ
太幸の 買い物かご・バッグ
ショッピングバスケット U31
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89594322
品番
U-31-BL
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
オール樹脂製で軽量かつ大変丈夫です。
容量(L)
31
色
ブルー
用途
ショッピングセンター。
仕様
ネーム入れ可能
トラスコ品番
764-0587
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
620
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
520×340×270
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
450×290×250
2018年トラスコ掲載ページ
8 0809
注意
※個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません