簡易包装パームフィット手袋ブルー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 89594346 品番 B0500-MBL10P
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手のひらにスベリ止め加工を施した長繊維ナイロン製シームレス手袋。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

サイズM ブルー 色(手首部)ブルー 全長(cm)22 手のひらまわり(cm)18.5 中指長(cm)7.7 質量(g/枚)9.5 用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業 トラスコ品番434-2810 質量(g)200 入数(双)10 機能通気性 コーティング手の平コート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン ゲージ数13 アズワン品番65-1971-32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89594355
2020-04-07
用途:
軽作業
株式会社 宇田製作所 様

手の平だけに、コーティングがしてあるのでムレなく快適に作業出来ます。細かい繊維カスがでないのでホコリ厳禁の作業に向いている。

対象商品:
89594355
2018-08-24
用途:
現場での作業伝票処理時

中々、小さいサイズでぴったりの物がなかったので良い感じです。

対象商品:
89594337
2016-03-29
用途:
かんばん整理
加藤工機株式会社 様

細かい作業も良好で作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする