曜日別特売
NO660-L10P 簡易包装耐油ロングビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 89594407

NO660-L10P 簡易包装耐油ロングビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 89594407
NO660-L10P 簡易包装耐油ロングビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 89594407

簡易包装耐油ロングビニローブ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1袋(10双)注文コード89594407品番NO660-L10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐油ビニローブよりも5cm長いロングタイプです。
特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。

用途
農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業
サイズL全長(cm)30中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)23.5材質(樹脂部)塩化ビニール (繊維部)綿、ポリエステル、その他ブルー厚さ(mm)約1.6入数(双)10機能耐油・抗菌防臭・防水トラスコ品番434-3255質量(kg)2材質(樹脂部)塩化ビニール質量(g/枚)93RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594416
2024-06-18
用途: 工業用高熱品対処時に使用
個人のお客様

長年ショーワグローブを使用していて
指の幅、腕の長さが作業に丁度良く、丈夫でとても重宝しています。
最近近所では同じものは個包装で高いので
コスパの良いモノタロウでまとめ購入するようになりました。
これからもこのコスパが続くのであれば
引き続き購入していきたいと思います。

対象商品 : 89594416
2023-01-17
用途: 製造に関わるほとんどの工程時

簡易包装でも劣化や破損などもなく、個包装のものと遜色ございません。
エコである点でもとても良いと思います。

対象商品 : 89594407
2020-02-06
用途: 機械清掃等
製造業

通常サイズからロングに変更しました。
手首が隠れ、汚れが入り込まずとても良いと作業者から好評です。
値段は若干高くなりますが 作業環境の向上につながり
個包装から大袋にして 特価カレンダーを利用して
実績としては経費削減になりました。

対象商品 : 89594416
2016-06-07
用途: 洗浄作業

同製品を以前から使用しており、簡易包装で問題ないしお得なのでまとめ買いの時に利用しています。
10個入りだけでなく5個入りもあるともっと利用頻度があるので作ってほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品 : 89594416
2015-12-29
用途: 清掃作業

どうせ買うんだったら、まとめ買いした方が得です。品質は問題ありません。一緒です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする