太幸
太幸の 店舗運営用品
太幸の ショッピングカート・かご・バッグ
太幸の バスケットカート/収納
バスケットカートCR用 Φ50
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
対応機種
U-31用
注文コード
89594417
品番
CR-31
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
対応機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ショッピングバスケット専用の台車です。
キャスター付きで移動が便利です。
用途
ショッピングセンター。
トラスコ品番
764-0226
材質
本体:スチール、表面処理:クロームメッキ
質量(kg)
3
対応機種
U-31用
2018年トラスコ掲載ページ
8 0809
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません