太幸
太幸の 店舗運営用品
太幸の ショッピングカート・かご・バッグ
太幸の バスケットカート/収納
カートゲート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
連結体
注文コード
89594453
品番
L-18S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ショッピングカート専用のゲートです。
カートの乱雑をなくします。
材質
本体:ステンレス
用途
ショッピングセンター。
仕様
組立式
トラスコ品番
764-0285
長さ(mm)
1785
幅(mm)
680
質量(kg)
6
高さ(mm)
600
タイプ
連結体
奥行(mm)
1785
間口(mm)
680
2018年トラスコ掲載ページ
8 1095
注意
個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。
品番L-18W の連結体のため、単体がないと使用不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません