太幸
太幸の ワゴン
太幸の スチールワゴン
太幸の スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ポップデスクカート
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89594557
品番
PDC-P4W
参考基準価格(税別)
¥113,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ブラウンスモークの天板で内部がひと目で確認できます。
備品類を定位置管理することができ、キャスター付で移動も楽々です。
用途
バックヤード。
トラスコ品番
764-0315
材質
本体:スチール、表面処理:ナイロンコーティング仕上げ、天板:アクリル
質量(kg)
16
2018年トラスコ掲載ページ
8 1093
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません