PDC-P6 ポップデスクカート 太幸 89594566 PDC-P6 ポップデスクカート 太幸 89594566

ポップデスクカート

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89594566 品番 PDC-P6
参考基準価格(税別)¥100,850 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ブラウンスモークの天板で内部がひと目で確認できます。
備品類を定位置管理することができ、キャスター付で移動も楽々です。

用途バックヤード。 トラスコ品番764-0323 材質本体:スチール、表面処理:ナイロンコーティング仕上げ、天板:アクリル 質量(kg)9 2018年トラスコ掲載ページ8 1093
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする