※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルト・ナット(ゴムヘッド付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89594635 品番 STNG0442
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
トラスコ品番434-8702 適合機種STD09F 全長(mm)42 質量(g)6.5 ねじ寸法(mm)M4×P0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする