TY-205-GM ロイヤルカート ガンメタ 太幸 89594663 TY-205-GM ロイヤルカート ガンメタ 太幸 89594663

ロイヤルカート ガンメタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89594663 品番TY-205-GM
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シンプルなデザイン、優れた機能で人気のスタンダードモデルです。

材質本体:スチール、表面処理:ナイロンコーティング仕上げ 均等荷重(kg)60 キャスター径(Φmm)100、100mm ハンドル高さ(mm)925 仕様完成品、自在キャスター4個 トラスコ品番764-0439 長さ(mm)665 幅(mm)480 質量(kg)9 ガンメタリック 高さ(mm)310 奥行(mm)665 間口(mm)480 2018年トラスコ掲載ページ8 1094
注意
※個人宅への配送はできません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする