太幸
太幸の 看板・POP・掲示用品
太幸の のぼり
太幸の のぼり用備品
のぼり収納カート
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89594724
品番
NSC-1
参考基準価格(税別)
¥108,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
のぼりポールを回収し、そのまま収納するカートです。
のぼりポールを回収し、そのまま収納するカートです。
折り畳み可能なので、不使用時には省スペース保管ができます。
材質
本体:スチール
均等荷重(kg)
30
キャスター径(Φmm)
100、100mm
ハンドル高さ(mm)
1000
仕様
完成品、キャスターΦ100(対角ストッパー付)
トラスコ品番
795-7289
長さ(mm)
910
幅(mm)
510
質量(kg)
16
高さ(mm)
210
2018年トラスコ掲載ページ
8 1092
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません