スーパーツール
横押し型トグルクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
23
注文コード
89594757
品番
TPBM51S
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
23
最高高さ(mm)
213
最大長(mm)
319
ハンドル操作角度(°)
45
トラスコ品番
434-8982
質量(kg)
1
材質(本体)
鉄
ベース
ストレート