TPL150F 横押し型トグルクランプ スーパーツール 89594766

 

TPL150F 横押し型トグルクランプ スーパーツール 89594766
TPL150F 横押し型トグルクランプ スーパーツール 89594766

横押し型トグルクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個クランプ力(kN)1.36ストローク(mm)31注文コード89594766品番TPL150F
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
クランプ力(kN)1.36ストローク(mm)31最高高さ(mm)81最大長(mm)223ハンドル操作角度(°)180トラスコ品番434-8991材質(本体)ベースフランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44428352
2015-03-25
用途: 治具

小さいけど頑丈で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする