スーパーツール
横押し型トグルクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
89594793
品番
TPL350F
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
支持力(kN)
11.36
ストローク(mm)
50
最高高さ(mm)
75
最大長(mm)
291
ハンドル操作角度(°)
180
トラスコ品番
434-9024
材質(本体)
鉄
質量(g)
1040
タイプ
フランジ
操作角度(°)
180
ベース
フランジ