スーパーツール
横押し型トグルクランプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
43
注文コード
89594802
品番
TPMB51F
参考基準価格(税別)
¥11,310
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
43
最高高さ(mm)
117
最大長(mm)
282
ハンドル操作角度(°)
105
トラスコ品番
434-9032
質量(kg)
2
材質(本体)
鉄
ベース
フランジ