谷テック
谷テックの 電動工具 本体
谷テックの 切断/曲げ
谷テックの 切断機/アングル加工機
ECカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89594803
品番
EC235
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物が裁断できます。
消費電力(W)
7.5
定格電流(A)
3
用途
アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。
仕様
ハイパワーバッテリー、220gの軽量ボディー、強力切断、軽い切れ味
トラスコ品番
835-6091
セット内容
バッテリー(EC235 CUTTER RECHAGEABLE DC BATTE)×2個、充電器×1個、替刃(EC235 CUTTER BLADE)×2個
材質
刃先:超硬、ポリプロピレン(PP)
電圧
100V
質量(g)
220
充電時間
3時間
2018年トラスコ掲載ページ
5 0385