曜日別特売
TPX6F 横押し型トグルクランプ スーパーツール 89594827

横押し型トグルクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)27注文コード89594827品番TPX6F
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ストローク(mm)27最高高さ(mm)168最大長(mm)298ハンドル操作角度(°)70トラスコ品番434-9067材質(本体)質量(g)640ベースフランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44428352
2015-03-25
用途: 治具

小さいけど頑丈で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする