142-JZ-B1-J エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型) 谷沢製作所 89594952

142-JZ-B1-J エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型) 谷沢製作所 89594952
142-JZ-B1-J エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型) 谷沢製作所 89594952
142-JZ-B1-J エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型) 谷沢製作所 89594952
142-JZ-B1-J エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型) 谷沢製作所 89594952

エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷名入れ可翌日出荷とは
色(帽体)ブルー
内容量1個注文コード89594952品番142-JZ-B1-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。
視野が広いMPタイプで、障害物や落下物の確認が素早くできます。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用建設・土木工事設備工事電気・通信工事重工業一般工場
色(帽体)
ブルー
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
材質
帽体本体:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン
頭囲(cm)
53~62
仕様
衝撃吸収ライナー(エアライト)付
トラスコ品番
758-3338
長さ(mm)
263
幅(mm)
225
高さ(mm)
155
質量(g)
420
名入れ
可
2018年トラスコ掲載ページ
6 0099

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする