谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
MP型ヘルメット 黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89595004
品番
148-EZ-Y2-J
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
視野の広いベーシックタイプです。
色(帽体)
イエロー
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
材質
帽体:ABS樹脂
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
仕様
衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番
418-5196
長さ(mm)
263
幅(mm)
226
高さ(mm)
153
質量(g)
365
名入れ
可
2018年トラスコ掲載ページ
6 0098