谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・FRP製アメリカンタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89595074
品番
101-JPZ-W1-J
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ヘルメット内部に空間を作ることにより、スムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎます。
好評の軽量型「かるメット」です。
色(帽体)
ホワイト
材質
帽体本体:FRP樹脂、内装:低密度ポリエチレン
頭囲(cm)
53〜62
用途
飛来・落下物用墜落時保護用
仕様
軽量タイプ、衝撃吸収ライナー付、リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。
トラスコ品番
758-3257
長さ(mm)
289
幅(mm)
216
高さ(mm)
155
質量(g)
385
名入れ
可
2018年トラスコ掲載ページ
6 0106
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用