色(帽体)ホワイト
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
材質帽体本体:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン
頭囲(cm)53〜62
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用
仕様衝撃吸収ライナー付、リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。、溝なしタイプ
トラスコ品番758-3311
長さ(mm)289
幅(mm)216
高さ(mm)155
質量(g)450
名入れ可
2018年トラスコ掲載ページ6 0106