エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製・アメリカンタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89595092 品番 141-JZ-Y5-J
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。
頭囲:53〜62cm

色(帽体)イエロー 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 材質帽体本体:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン 頭囲(cm)53〜62 用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用 仕様衝撃吸収ライナー付、リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。、溝なしタイプ トラスコ品番758-3320 長さ(mm)289 幅(mm)216 高さ(mm)155 質量(g)450 種類アメリカンタイプ 名入れ 2018年トラスコ掲載ページ6 0106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする