谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(帽体)
ホワイト
注文コード
89595153
品番
141-JZV-V2-W3-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,970
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。
色(帽体)
ホワイト
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
材質
帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン
頭囲(cm)
53〜62
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用
仕様
衝撃吸収ライナー(エアライト)付
トラスコ品番
758-3290
長さ(mm)
289
幅(mm)
216
高さ(mm)
155
質量(g)
450
バイザー
透明グレー
2018年トラスコ掲載ページ
6 0113
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89595153
141-JZV-V2-W3-J
11657747
141-JZV V-2 W-3
エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)
谷沢製作所
1個
¥
4,098
税込
¥
4,508
注文コードが変更になりました