161-JZV-V2-B1-J エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595178 161-JZV-V2-B1-J エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595178 161-JZV-V2-B1-J エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595178 161-JZV-V2-B1-J エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595178 161-JZV-V2-B1-J エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595178 161-JZV-V2-B1-J エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595178

エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89595178 品番161-JZV-V2-B1-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,970
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。

使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン、内装:低密度ポリエチレン 用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用 トラスコ品番493-5021 質量(g)445 2018年トラスコ掲載ページ6 0113

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89595178 161-JZV-V2-B1-J 11657573 161-JZV V-2 B-1 エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする