谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89595196
品番
161-JZV-V3-G2-J
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。
色(帽体)
グリーン
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン
頭囲(cm)
53〜62
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用
仕様
衝撃吸収ライナー(エアライト)付
トラスコ品番
758-3397
長さ(mm)
283
幅(mm)
220
高さ(mm)
152
質量(g)
445
バイザー
透明グリーン
名入れ
可
2018年トラスコ掲載ページ
6 0113