1610-JZV-V2-B1-J エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595214 1610-JZV-V2-B1-J エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595214 1610-JZV-V2-B1-J エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595214 1610-JZV-V2-B1-J エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595214 1610-JZV-V2-B1-J エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595214 1610-JZV-V2-B1-J エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595214

エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質帽体:ポリカーボネート樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン 注文コード89595214 品番1610-JZV-V2-B1-J
参考基準価格(税別)¥7,970 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は色・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメット内部に空間を作る構造のため、温度と湿度の上昇を防ぎます。
リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。
通気孔付でさらに快適です。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
雨だれを防ぐ溝付タイプで側面からの圧力にも強い構造です。

使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 材質帽体:ポリカーボネート樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン 用途飛来・落下物用墜落時保護用 トラスコ品番493-5004 質量(g)445 名入れ 2018年トラスコ掲載ページ6 0113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする