大型シールド面付ヘルメット 溝付

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89595345 品番 0162-SD-Y2-J
参考基準価格(税別)¥20,490 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

帽体は耐薬品性に優れたポリエチレン製を採用しています。
大型シールドメットの軽量型です。
シールド面は出し入れ可能で、ひさしにピッタリ収まります。
顔全体をしっかりガードします。
雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。

使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 材質ポリエチレン樹脂 用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用 トラスコ品番836-3962 セット内容内装、あご紐付 質量(g)535 名入れ 2018年トラスコ掲載ページ6 0119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89595336
2020-08-12
用途:
外資系のケミカルローリー作業で使用します。
鬼石運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

思ったより軽く荷主様の要求にも答えることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする