KMHC-GR ハンドル KMH型キャップ LAMP(スガツネ工業) 89595362 KMHC-GR ハンドル KMH型キャップ LAMP(スガツネ工業) 89595362 KMHC-GR ハンドル KMH型キャップ LAMP(スガツネ工業) 89595362

ハンドル KMH型キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89595362 品番 KMHC-GR
参考基準価格(税別)¥83 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82

表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。
表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。
キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。

材質PBT樹脂 全長(mm)22.2 全高(mm)8.5 グレー 仕様ハンドルKMH型用キャップ 質量(g)0.7 U字形種類ストレート 取付け方法丸穴 種類面付ハンドル 面付形種類U字形 トラスコ品番441-7461
注意
トラスねじは使用できません。
キャップは別売品です。1ヶ単位での販売です。ハンドルと合わせてご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする