谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット関連商品
谷沢製作所の インナーキャップ ヘルメット用
紙帽子丸(不織布)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(120枚)
注文コード
89595433
品番
693-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
来客用ヘルメットの使い捨てアンダーキャップです。
頭髪の上に直接被ることにより、衛生的です。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン(PP)、厚紙
仕様
フリーサイズ
トラスコ品番
492-4142
質量(kg)
1.4
サイズ
フリー
頭囲(cm)
(最大対応)58
2018年トラスコ掲載ページ
6 0145