女性用反射チョッキさくら

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89595458 品番643NWP
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

女性の体に合わせたカットラインとなっています。
オールシーズン対応のフリーサイズです。
さくら色のパイピングが女性らしさを引き立てます。

色(本体) テープ地色シルバー トラスコ品番797-0081 材質メッシュ:ポリエステル、パイピング:ナイロン 質量(g)150 2018年トラスコ掲載ページ6 0485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89595458
2019-08-03
用途:
配送時の安全確保
製造業

女性用として購入させて頂きましたが丈が短くなっていて
女性の体型にぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする