食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 89595511 品番 319341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。
広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。
食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。

淡黄色 容量(L)1 ISO粘度グレードVG220 質量(kg)1.1 用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。 仕様NSF H1 認定取得 成分ポリαオレフィン(PAO) トラスコ品番447-5089 使用温度範囲(℃)-10〜150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
ケーキミキサーに使用
その他業種

食品用機械に使用するので、油のにおいが全くしないのが良い。機会も順調です。

対象商品:
89595527
2020-09-27
用途:
機械のメンテナンス時

なかなか良いものが無く、困っていたところモノタロウさんで見つけました。
少量で直ぐに出荷してくれて、お値段の安かったのは、モノタロウさんだけでした。

対象商品:
89595545
2020-10-30
用途:
食品用コンプレッサーのオイル交換
合資会社 湊鉄工所 様 (製造業)

少量なので使いやすくて便利に使用できる。残ることがない。

対象商品:
89595511
2017-07-10
用途:
食品製造機器の潤滑

食品製造用潤滑油でVG220と硬い部類と思います。やはり高価なのは否めない所で最小限の使用になります。値段が下がるようお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする