全ねじキャッチャー(3分専用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89595625 品番596-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。
セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。
小型軽量の350gです。

用途
天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。
コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。
配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業
仕様W3/8の全ねじボルト対応 トラスコ品番398-5776 材質鋼板(SPCC2.3t) 質量(g)350 引張強度W3/8(24.7kN)(厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)115×59×36 2018年トラスコ掲載ページ6 1146

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする