ストップウォッチソーラー インダストリアル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89595703 品番SVAJ999
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ソーラーバッテリーを搭載した、
デジマル計測(10進法計測)ストップウオッチ

仕様
ソーラーバッテリー搭載(電池交換不要)
サウンドオフ機能(操作確認音の鳴り止め可能)
時計表示
アラーム機能
フルオートカレンダー機能
機能
・ストップウオッチ機能
二段表示
ラップタイム トータルタイム
ラップタイム ランニングラップタイム
または
スプリットタイム トータルタイム
最大300本メモリー
計測中にもメモリー呼出可能
ラップ/スプリット回数表示(最大999回)
・ダブルリピートタイマー機能
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰返し作動
音色の異なるタイムアップ予告音で報知
タイマーは、1秒単位で10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能
※タイマーは秒単位
---------
工業用デシマル計測
DM(Decimal:デシマル)=10進法計測で使用される単位
1/10DM = 1/1000分
1DM = 1/100分
100DM = 1分
600DM = 6分
6000DM = 60分
※SVAJ999は通常の時・分・針ではなくデシマル単位で計算するストップウオッチです。
時・分・秒単位での計測はできませんのでご注意ください。
トラスコ品番451-9051 グレー 最大計時100時間 最小計時1/100 防水性あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする