セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の その他測定用品
セイコー(SEIKO)の タイマー・ストップウォッチ・時計
セイコー(SEIKO)の ストップウォッチ
ストップウォッチソーラー スタンダード
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89595712
品番
SVAJ001
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
最大計時
100時間
最小計時
1/100(秒)
トラスコ品番
451-8993
色
ブラック
質量(g)
61
電源
ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
73×61×23
計測内容
最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性
5気圧防水