黒板シート505mm×2m巻

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89595738 品番KBBL50502
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

貼ったところが黒板になるカッティングシートです。
チョークで書いて、黒板消しやウエス、ウェットティッシュなどで消すことができます。
初めての方でも貼りやすい特殊な糊構造になっております。
糊残りがしにくい粘着剤を使用しております。

用途
店舗装飾に。
建築現場、オフィス、工場内の即席黒板に。
材質基材:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系 トラスコ品番835-7422 厚さ(mm)0.1 質量(g)485 2018年トラスコ掲載ページ10 0616

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89595738
2019-10-08
用途:
道路維持工事黒板

厚く丈夫そうで張りやすく施工が楽でした。同様品で暗緑が有れば欲しかったです。

対象商品:
89595738
2019-01-31
用途:
舞台で使用する出道具としての黒板を製作、パネルに貼りました。
企業組合演劇デザインギルド 様 (教育・研究機関)

寒い所でシールを外して、張り込む作業して、舞台上に出したら、そこは温度が高く、張った表面の裏側に潜んでいた空気が膨張、沢山の小さなふくらみが生じました。カードで端に空気を寄せていったり、小さな穴をあけて、再び平らにしましたが、小一時間かかりました。

貼るときにシールが、いくつかに分れていると始末によいかなと感じました。二枚を隙間なく張り合わせるのに、はがしたシールが邪魔でやや苦労しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1人が参考にしています
2022-06-14

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする