カッティングシート411

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89595808 品番CS045411R
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

装飾用シートのスタンダートです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。

材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 用途屋内または短期屋外用に。 トラスコ品番835-7408 幅(mm)450 質量(kg)2 イエローグリーン 長さ(m)12 粘着力18N/25mm 2018年トラスコ掲載ページ6 1595

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする