引締用PPバンド

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89595816 品番 SS-19-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

手に優しい手締用です。

幅(mm)19 長さ(m)1000 厚さ(mm)0.61 引張強度(kg)150 イエロー トラスコ品番449-3958 質量(kg)5.3 破断伸度(%)25以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-26
用途:
少し大きめの箱の梱包に使っています。
巽皮革縫工房 様 (製造業)

何時も使っていた所が、もう入って来ないとの事でモノタロウさんで初めて購入しました。この先無くならない事をお願いします

1人が参考にしています
対象商品:
89595816
2022-12-14
用途:
荷物を作る
卸売・小売業

何時までもこのまま作ってほしい 売っている所が減ったので
靴の配送に使ってます

対象商品:
89595807
2022-01-05
用途:
機械の梱包時

定番サイズよりも太めのものを探していた為、こちらを購入。丈夫なので、機械、機械部品なども安心して梱包できる。

対象商品:
89595807
2021-05-29
用途:
畳の梱包用
株式会社三島興業 様 (建設業・工事業)

大変満足しています。
丈夫で使い勝手がいいですよ。
19ミリが良いです。

対象商品:
89595807
2019-04-05
用途:
梱包作業に使用

バンドの厚みや硬さは通常と同じですが、幅広なためそのぶん断絶し難いと思います。

対象商品:
89595816
2017-11-28
用途:
商品をパレットに積み固定。

手締めなので切れることはありません。問題無く、普通に使えます。
値段が安ければ助かります。

対象商品:
89595807
2017-03-10
用途:
荷役

個数により値引きがあるとか、少しでも値段が安くなれば良いです。

対象商品:
89595807
2016-09-30
用途:
建築材梱包

いいと思います。
安い分には、いくらでも助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする