中川ケミカル
中川ケミカルの 業務用掲示板/活動表
中川ケミカルの カッティングシート
カッティングシート931K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89595923
品番
CS045931K02
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
材質
基材:塩化ビニル系樹脂+アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系
用途
屋内または短期屋外用に。
トラスコ品番
835-7420
幅(mm)
450
色
蛍光イエロー
質量(g)
570
長さ(m)
2
粘着力
17N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1596
注意
※商品画像は、実際の色・質感と違って見えることがあります。