KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89596018
品番
USB-K1
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
外径測定、内径測定、深さ測定に。
E-FW用受信機です。
トラスコ品番
835-9499
幅(mm)
27
厚さ(mm)
13
全長(mm)
51
質量(g)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
1 1251